{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Thermo Pro Ultra | |
| Denominación del fabricante | Thermo Pro Ultra Handschuh | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 2 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Frío por convección | X | |
| Contacto en frío | 2 | |
| Estanquidad al agua | X | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Poliuretano (PU) | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento en las yemas de los dedos | Poliuretano (PU) | |
| Material forro | Acrilo | |
| Código EN 388 | 4242X | |
| Color | naranja; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster; Acrilo | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra el frío; Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 11 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 10G | |
| Norma | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Acrilo; Poliéster | |
| Recubrimiento | Recubrimiento en las yemas de los dedos; Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | sí | |
| Características | Agarre con aceite; Agarre en mojado; transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 260 mm |
| Número de artículo | AP02O8RXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108278077 | |
| Número del fabricante | AP02O8RXXL | |
| Número L | L01840 100744 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |