{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Thermo Pro Ultra | |
| Oznaczenie producenta | Thermo Pro Ultra Handschuh | |
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 2 | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Zimno konwekcyjne | X | |
| Zimno kontaktowe | 2 | |
| Wodoszczelność | X | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Poliuretan (PU) | |
| Materiał powłoki, Powlekane końce palców | Poliuretan (PU) | |
| Materiał wyściółki | Akryl | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 388 | 4242X | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester; Akryl | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 7 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Zapięcie | Ściągacz gumowy | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 10G | |
| Norma | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Akryl; Poliester | |
| Powłoka | Powlekane końce palców; Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | tak | |
| Właściwości | Przyczepność na mokro; Przyczepność przy zaoliwieniu; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 220 mm |
| Numer artykułu | AP02O8RS | |
| EAN / GTIN | 5036108278053 | |
| Numer producenta | AP02O8RS | |
| Numer L | L01840 677 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |