PROTWIST® screwdriver for Pozidriv® screws, round blade PZ1 Safety Lock System

Nr art.: AND1X100SLS
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
Oznaczenie producenta PROTWIST SLS
Kolor niebieskie; czerwony; czarny
Długość grotu 100 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 109 mm
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Z funkcją przytrzymywania śruby
Średnica ostrza 30 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 209 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu AND1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028199
Numer producenta AND1X100SLS
Numer L L60130 9339
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • Special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4.5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Pozidriv [no.]: PZ1
  • [g]: 115