SLS SCREWDRIVER POSIDRIV PZ 1 X 100

Codice art.: AND1X100SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto PROTWIST SLS
Colore blue; red; black
Lunghezza lame 100 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 109 mm
Particolarità, Per viti Pozidriv (PZ) Con funzione di bloccaggio della vite
Diametro lama 30 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 209 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti Pozidriv (PZ)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AND1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028199
Codice del produttore AND1X100SLS
Numero-L L60130 9339
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio pressato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.

Proprietà:

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4.5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Pozidriv [no.]: PZ1
  • [g]: 115