Skruetrækker PROTWIST SLS - PZ1 x 100

Art.-nr.: AND1X100SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse PROTWIST SLS
Farve blå; rød; sort
Klingelængde 100 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 109 mm
Bemærk, til Pozidriv-skruer (PZ) med skrueholderfunktion
Klingediameter 30 mm
Produkttype skruetrækker
Materiale sejhærdet stål
Overflade forkromet
Samlet længde 209 mm
Drev greb
Udgang til Pozidriv-skruer (PZ)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AND1X100SLS
EAN/GTIN 3662424028199
Producentnummer AND1X100SLS
L-nummer L60130 9339
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.

Egenskab:

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Pozidriv [nr.]: PZ1
  • [g]: 115