• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

SLS TOURNEVIS POSIDRIV PZ 1 X 100

Réf.: AND1X100SLS

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence fabricant PROTWIST SLS
Couleur bleu; Rouge; noir
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 109 mm
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) avec fonction de maintien des vis
Diamètre de lame 30 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale 209 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)

Identification et classification

Référence article AND1X100SLS
EAN / GTIN 3662424028199
Réf. fabricant AND1X100SLS
Article hors catalogue L60130 9339
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 100
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • Pozidriv [n°]: PZ1
  • [g]: 115