Disp 7 mil disposable gloves (100 pieces) Black L

Nr art.: A930BKRL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba sztuk 100 szt.
Grubość 0,18 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Uniwersalne
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 1,5
Norma EN 455
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu; bez silikonu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A930BKRL
EAN / GTIN 5036108471249
Numer producenta A930BKRL
Numer L L01840 113114
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • High-quality, high-strength disposable gloves with innovative Crystal Grip technology
  • 7 mm thickness for exceptional strength
  • The extremely durable synthetic nitrile blend makes this glove three times stronger than standard nitrile.
  • Silicone-free
  • Ideal for the automotive, electronics and glass industries
  • 100 gloves per pack

Cecha szcz.:

  • Crystal grip technology
  • Silicone-free – Ideal for manufacturing, painting, electronics and handling glass when silicone is problematic
  • Suitable for food processing businesses and resistant to fats, animal fats and oils
  • 100 gloves in the box
  • 3x stronger than standard nitrile
  • 7 mil/0.18 mm thickness, extremely strong
  • 240 cm length
  • CE food approved
  • Highly resilient synthetic nitrile compound
  • Sales box to aid presentation
  • Ideal for car repair, construction and other industries
  • Acceptable quality limit (AQL) 1.5
  • This product is sold in inner boxes
  • CE-certified