{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah ks | 100 ks | |
| Tloušťka | 0,18 mm | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 455 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 240 mm |
| Katalogové číslo | A930BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108471249 | |
| Číslo výrobce | A930BKRL | |
| L-číslo | L01840 113114 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |