Disp 7 mil engangshandsker (100 stk.) Sort L

Art.-nr.: A930BKRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold, stk. 100 stk.
Tykkelse 0,18 mm
Farve sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 10
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround
Udførelse femfinger
Genanvendelse engangsbrug
Enhed stk.
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Standard EN 455
Basismateriale nitril
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber certificeret til kontakt med levnedsmidler; latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 240 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A930BKRL
EAN/GTIN 5036108471249
Producentnummer A930BKRL
L-nummer L01840 113114
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets, højstyrke engangshandsker med innovativ Crystal Grip-teknologi
  • 7 mm tykkelse for ekstraordinær styrke
  • Den ekstremt slidstærke syntetiske nitrilblanding gør denne handske tre gange stærkere end standard nitril.
  • Silikonefri
  • Ideel til bilindustrien, elektronikindustrien og glasindustrien
  • 100 handsker pr. pakke

Egenskab:

  • Crystal grip-teknologi
  • Silikonfri – Ideel til fremstilling, lakering, elektronik og håndtering af glas, hvor silikone er problematisk
  • Velegnet til fødevareforarbejdningsvirksomheder og modstandsdygtig over for fedtstoffer, animalske fedtstoffer og olier
  • 100 handsker i æsken
  • 3 gange stærkere end standardnitril
  • 7 mil/0,18 mm tykkelse, ekstremt stærk
  • Længde 240 cm
  • CE-godkendt til fødevarer
  • Højt belastbar syntetisk nitrilforbindelse
  • Salgsboks til præsentation
  • Ideel til bilreparation, byggeri og andre brancher
  • Acceptabel kvalitetsgrænse (AQL) 1,5
  • Dette produkt sælges i kasser indvendigt
  • CE-certificeret