Mănuși de unică folosință Disp 7 mil (100 bucăți) Negru L

Cod articol.: A930BKRL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Conținut bucăți 100 buc.
Concentrație 0,18 mm
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 455
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Fără silicon
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol A930BKRL
EAN / GTIN 5036108471249
Număr producător A930BKRL
L-Număr L01840 113114
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănuși de unică folosință de înaltă calitate, foarte rezistente, cu tehnologie inovatoare Crystal Grip
  • Grosime de 7 mm pentru o rezistență excepțională
  • Amestecul sintetic extrem de rezistent din nitril face ca aceste mănuși să fie de trei ori mai rezistente decât mănușile standard din nitril.
  • Fără silicon
  • Ideal pentru industria auto, industria electronică și industria sticlei
  • 100 mănuși per pachet

Caracteristică:

  • Tehnologia Crystal Grip
  • Fără silicon - Ideal pentru producția, vopsirea, electronica și manipularea sticlei, atunci când siliconul reprezintă o problemă
  • Potrivit pentru întreprinderile de prelucrare a alimentelor și rezistent la grăsimi, grăsimi animale și uleiuri
  • 100 mănuși în cutie
  • De 3 ori mai rezistent decât nitrilul standard
  • 7 mil/0,18 mm grosime, extrem de rezistent
  • Lungime 240 cm
  • Omologat CE pentru produse alimentare
  • Compoziție sintetică din nitril foarte rezistentă
  • Cutie de vânzare care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Ideal pentru reparații auto, construcții și alte industrii
  • Limita acceptabilă de calitate (AQL) 1,5
  • Acest produs este vândut având cutii interioare
  • Certificare CE