Apacha Cold Store Glove Black L

Nr art.: A751BKRL
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Liczba par 1 para
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 3
Odporność na przecięcie (Coup Test) 5
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 4
Odporność na przecięcie (TDM) X
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne 3
Zimno kontaktowe 3
Wodoszczelność X
Rodzaj skóry Skóra licowa
Zwierzę, Skóra licowa Bydło
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Polichlorek winylu (PCW)
Kod EN 388 3544X
Kolor Czarny
Skład tkaniny Nylon; Poliester
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem
Rozmiar rękawic 9
Kształt comfort
Obszar zastosowania Uniwersalne
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Materiał podłoża Skóra; Nylon; Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką tak
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A751BKRL
EAN / GTIN 5036108322008
Numer producenta A751BKRL
Numer L L01840 453
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Specially designed for use in cold environments whether this is an indoor cold store or harsh outdoor winter conditions. Breathable waterproof membrane keeps the hands dry and reduces the risk of dangerous moisture build up. Elasticated knitted cuff ensures a comfortable and secure fit. Enhanced grip pads on the glove palm allows for secure grip in all conditions.

Cecha szcz.:

  • Specially designed for use in cold conditions
  • Inner soft Insulatex lining offering warmth and comfort
  • Waterproof keeping the wearer dry and protected from the elements
  • Knitted cuff for comfort and warmth
  • Textured pattern for enhanced grip
  • Leather palm greatly improves durability
  • Retail tag which aids presentation for retail sales
  • CE certified

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Materiał:

Material: Cow Grain Leather; Elastic; Nylon; Polyester; PVC;