Guanto cella frigo Apacha Black L R

Codice art.: A751BKRL
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 3
Resistenza al taglio (Couptest) 5
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 4
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Freddo convettivo 3
Freddo da contatto 3
Impermeabilità X
Tipo di pelle Cuoio a pieno fiore
Animale, Cuoio a pieno fiore Bovino
Materiale rivestimento, Palmo Cloruro di polivinile (PVC)
Codice EN 388 3544X
Colore nero
Composizione del tessuto nylon; polyester
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il freddo
Misura dei guanti 9
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Universale
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Materiale di supporto leather; nylon; polyester
Rivestimento Palmo
Con fodera sì
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo A751BKRL
EAN / GTIN 5036108322008
Codice del produttore A751BKRL
Numero-L L01840 453
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Appositamente realizzato per l'utilizzo in ambienti freddi, sia che si tratti di una cella frigo interna o di condizioni invernali rigide all'aperto. Membrana impermeabile traspirante che mantiene le mani asciutte e riduce il rischio di formazione di umidità pericolosa. Polsino in maglia elasticizzata per una vestibilità comoda e sicura. Rivestimento migliorato sul palmo del guanto per una presa sicura in tutte le condizioni.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Isolato con fodera Insulatex per calore e comfort
  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Materiale:

Materiale: Pelle fiore; Elasticizzato; Nylon; Poliestere; PVC;