Manusi depozit frigorific Apacha Black L R

Cod articol.: A751BKRL
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 5
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 4
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 3
Contact rece 3
Etanşeitate la apă X
Tip de piele Piele cu aspect granulat
Animal, Piele cu aspect granulat Bovină
Material acoperire, Suprafaţa palmei Clorură de polivinil (PVC)
Cod EN 388 3544X
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Nailon; Poliester
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de bază Piele; Nailon; Poliester
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
căptuşit da
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol A751BKRL
EAN / GTIN 5036108322008
Număr producător A751BKRL
L-Număr L01840 453
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Special concepute pentru a fi utilizate în medii reci, indiferent dacă este vorba de un depozit frigorific interior sau de condiții de iarnă excesive. Membrana respirabilă impermeabilă păstrează mâinile uscate și reduce riscul de formare a umidității periculoase. Manșeta tricotată elastică asigură o potrivire confortabilă și sigură. Suporturile de prindere îmbunătățite de pe palma mănușii permit o prindere sigură în toate condițiile.

Caracteristică:

  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Pielea din zona palmei îmbunătățește foarte mult durabilitatea
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Material:

Material: Piele Bovina; Elastic; Nailon; Poliester; PVC;