Rukavice Apacha Cold Store černá L

Artiklové číslo: A751BKRL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 5
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 4
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad 3
Kontaktní chlad 3
Vodotěsnost X
Typ kůže Lícová useň
Zvíře, Lícová useň Skot
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyvinylchlorid (PVC)
EN 388 Code 3544X
Barva Černá
Složení tkaniny Nylon; Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Velikost rukavic 9
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Nosný materiál Kůže; Nylon; Polyester
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ano
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A751BKRL
EAN / GTIN 5036108322008
Číslo výrobce A751BKRL
L-číslo L01840 453
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Speciálně navržená rukavice pro použití v chladném prezavéředí, ať už se jedná o vnitřní chladírenský provoz nebo kruté venkovní zimní podmínky. Prodyšná nepromokavá membrána udržuje ruce suché a snižuje riziko vzniku nebezpečné vlhkosti. Elastická pletená manžeta zajišťuje pohodlné a bezpečné uchycení. Vylepšené rukojeti na dlani rukavic umožňují bezpečné uchopení za všech podmínek.

Charakteristika:

  • Speciálně navrženo pro použití v chladných podmínkách
  • Zateplené Insulatex podšívkou
  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • S texturou pro lepší přilnavost
  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Materiál:

Materiál: Hovězí kůže Grain; Elastické; Nylon; Polyester; PVC;