{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Serie | KOMET ABS® | |
| Producentbetegnelse | MAS-BT-AD/B50.SKA.ABS80 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | konusdorn; spændetangskonus | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 50 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 50 | |
| Spændediameter min. | 1 mm | |
| Spændediameter maks. | 16 mm | |
| Adapter, side 1 | BT 50 | |
| Adapter, side 2 | Spændepatron | |
| Konstruktion | forstærket | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Samlet længde | 90 mm | |
| Standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | poleret |
| Artikelnummer | A55 55370 | |
| EAN/GTIN | 4047109182721 | |
| Producentnummer | 8421205092 | |
| L-nummer | L20010 2954 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |