Tarcza szlifierska 200x32x51 mm, kształt 1, 89A46M5AV217

Nr art.: 99864
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 99864
EAN / GTIN 9003170998642
Numer producenta 99864
Numer L L50140 482
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tą tarczę stosuje się przede wszystkim do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS.
  • Zastosowanie korundu szlachetnego zapewnia szczególnie chłodny proces szlifowania, dzięki czemu obrabiany element nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne.
  • Oferujemy Państwu szeroki wybór wymiarów, aby zaspokoić potrzeby w zakresie najczęściej spotykanych zastosowań.
  • Zestaw pierścieni redukcyjnych znajduje się już w opakowaniu i można go również zamówić dodatkowo.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 89A 46 M5A V217
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 32 x 51

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Cicha praca
  • Można ustawiać w stosy

Zastosowanie:

  • Do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Wskazówka:

  • Do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS