Brusný kotouč 200x32x51 mm, tvar 1 89A46M5AV217

Artiklové číslo: 99864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 99864
EAN / GTIN 9003170998642
Číslo výrobce 99864
L-číslo L50140 482
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotouč je preferovanou volbou pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vytváří obzvláště chladný řez, aby se zabránilo dodatečnému tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
  • Specifikace : 89A 46 M5A V217
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 32 x 51 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS