Disc de sprijin pentru rectificare 200x32x51 mm forma 1 89A46M5AV217

Cod articol.: 99864
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 99864
EAN / GTIN 9003170998642
Număr producător 99864
L-Număr L50140 482
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc este alegerea preferată pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS. Utilizarea oxidului de aluminiu produce un finisaj deosebit de rece pentru a evita stresul termic suplimentar asupra piesei de prelucrat. Vă oferim o gamă largă de dimensiuni pentru a acoperi cele mai comune aplicații. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS
  • Specificaţie : 89A 46 M5A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 32 x 51 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 32 mm
  • Alezaj: 51 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Funcționare lină
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Pentru rectificarea și ascuțirea oțelurilor sensibile la temperatură și a sculelor HSS