Leírás:
Ezt a tárcsát elsősorban a csiszolás és a hőérzékeny acélok és HSS eszközök élezésére használják. A finom korund betét különösen hűvös csiszolófelületet hoz létre, így a munkadarab nem lesz kitéve további hőterhelésnek. Széles méretválasztékot kínálunk a leggyakoribb alkalmazások lefedéséhez. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
- Specifikáció: 89A 46 M5A V217
- Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 32 x 51 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 32 mm
- Furat: 51 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Hűvös csiszolás.
- Nagyon nyugodt járás
- Egymásra helyezhető
Felhasználás:
- Hőérzékeny acélok és HSS szerszámok csiszolás-hez és élezéséhez
Alapanyag:
Öntöttvas
Magasan ötvözött acélból edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek