Muelas cerámicas convencionales para esmeriladora de pedestal para aceros de alta aleación y HSS

Número de artículo: 99864
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 99864
EAN / GTIN 9003170998642
Número del fabricante 99864
Número L L50140 482
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Esta muela es preferible para rectificar y afilar aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS.
  • El uso de corindón da como resultado un rectificado especialmente frío, de modo que la pieza de trabajo no se ve sometida a una carga térmica adicional.
  • Ofrecemos un amplio espectro de dimensiones para cubrir las aplicaciones más comunes.
  • El juego de Arandelas de reducción está incluido en el embalaje o puede pedirse por separado.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: 89A 46 M5A V217
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 32 x 51

Ventaja:

  • Rectificado en frío
  • Funcionamiento extremadamente suave
  • Apilables

Aplicación:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Nota:

  • Para rectificado y afilado de aceros sensibles a la temperatura y herramientas HSS