Alumínium tálca 500 mm

Cikkszám: 991723 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 40
  • Anyag: Alumínium

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 40 kg
Anyag Alumínium
Szélesség 1 250 mm
Mélység 500 mm
Hosszanti oldal peremmagassága 30 mm
Felhasználási terület Kragarmregal
Termék fajtája Tárolóedény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991723 500
EAN / GTIN 2050001760791

Leírás

Kivitel:

Alumínium tálca. Teherbírás max. 40 kg / tálca. Az alsó oldalon a rögzítéshez és a merevítéshez egy U-sín van felhegesztve. A hosszanti oldali peremezés 30 mm magas. Az alumínium tálcák festés nélküliek.

Alkalmazható:

991711991718 sz. karos polcok, 991720 sz. külön tartókarok.