Wsporniki pojedyncze, głębokość A: 400mm

Nr art.: 991720 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność wspornika: 400

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność wspornika 400 kg
głębokość 400 mm
wysokość zabezpieczenia przed stoczeniem 50 mm
nośność 400 kg
typ profilu IPE
wykonanie zabezpieczenia przed stoczeniem przyspawany
Rodzaj produktu Wspornik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715
Producent/osoba odpowiedzialna RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Opis

Wykonanie:

Przykręcane wsporniki z profili IPE, z przyspawanym zabezpieczeniem przed stoczeniem (wysokość 50 mm).

Pasuje do:

regałów wspornikowych nr 991711-991718.

Powłoka lakiernicza:

RAL 2004, lakier pomarańczowy.