• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bærearm enkelt, Dybde: 400mm

Art.-nr.: 991720 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bærearm, bæreevne: 400

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bærearm, bæreevne 400 kg
Dybde 400 mm
Rullesikring, højde 50 mm
Bæreevne 400 kg
Profil, type IPE
Rullesikring, udførelse påsvejset
Produkttype Bærearm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 991720 400
EAN/GTIN 2050001760715
Producent/ansvarlig person RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Betegnelse

Udførelse:

Skruemonterede bærearme IPE-profil med påsvejset rullesikring (højde 50 mm).

Passer til:

Grenreol nr. 991711991718.

Lakering:

RAL 2004 orange lakeret.