{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 2004 | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Wykonanie zabezpieczenia przed stoczeniem | Przyspawany | |
| Wysokość zabezpieczenia przed stoczeniem | 50 mm | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Wspornik | |
| Maks. nośność | 400 kg | |
| Głębokość | 500 mm | |
| Zabezpieczenie przed stoczeniem | tak | |
| Wykonanie montażowe | przykręcane | |
| Typ profilu | IPE |
| Numer artykułu | 991720 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001760722 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |