Replacement lens Clear

Nr art.: 9906013
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
Numer artykułu 9906013
EAN / GTIN 4031101617336
Numer producenta 9906013
Numer L L01660 218
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Beschreibung:

  • Mit dem neuen Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Ersatzscheiben für das uvex pheos/pronamic Visier

Komfortmerkmale

  • beschlagfreie und kratzfeste Visierscheibe

Schutzmerkmale

  • 9906013 – Kennzeichnung: 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Scheibe) 9906012 – Kennzeichnung: 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (Scheibe) 9906017 – Kennzeichnung: 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Scheibe)

Technische Merkmale

  • Scheibentönung: farblos
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W1 B 9 KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)