Ecran de remplacement incolore

Réf.: 9906013
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9906013
EAN / GTIN 4031101617336
Réf. fabricant 9906013
Article hors catalogue L01660 218
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec le nouveau système de casque pheos, uvex a développé une solution avancée, pensée jusque dans les moindres détails. Le système de fermeture magnétique facilite encore plus la mise en place de la visière, tandis que le système d’articulation ergonomique assure un confort de port optimal, même lors d’utilisations prolongées.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verres de rechange pour la visière uvex pheos/pronamic

Caractéristiques de confort

  • visière anti-buée et résistante aux rayures

caractéristiques de protection

  • 9906013 – Marquage: 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disque) 9906012 – Marquage: 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disque) 9906017 – Marquage: 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disque)

Caractéristiques techniques

  • Teinte des verres: incolore
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Autre marquage Disque: W1 B 9 KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)