Náhradní disk uvex pheos bezbarvý

Artiklové číslo: 9906013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9906013
EAN / GTIN 4031101617336
Číslo výrobce 9906013
L-číslo L01660 218
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • S novým systémem přileb pheos vyvinula společnost uvex pokročilé řešení, které bylo promyšleno do nejmenšího detailu. Magnetický systém zapínání ještě více usnadňuje připevnění hledí, zatímco ergonomický systém závěsů zajišťuje optimální pohodlí i při delším používání.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Náhradní skla pro ochranný štít uvex pheos/pronamic

Vlastnosti zajišťující komfort

  • zorné sklo odolné proti zamlžování a poškrábání

Bezpečnostní prvky

  • 9906013 – Označení: 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 (deska) 9906012 – označení: 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 (číslo dílu) 9906017 – označení: 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (číslo dílu)

Technické vlastnosti

  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Další označení Čočka: W1 B 9 KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)