uvex Lente de repuesto transparente

Número de artículo: 9906013
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9906013
EAN / GTIN 4031101617336
Número del fabricante 9906013
Número L L01660 218
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Con el nuevo sistema de casco pheos, uvex ha desarrollado una solución avanzada pensada hasta el más mínimo detalle. El sistema de cierre magnético facilita aún más la colocación de la visera, mientras que el sistema ergonómico de bisagras garantiza un confort óptimo incluso durante largos periodos de uso.

Característica:

Características generales

  • Lentes de repuesto para la visera uvex pheos/pronamic

Características de confort

  • Visera antivaho y resistente a los arañazos

Características de seguridad

  • 9906013 – Identificación: 2C-1,2 W 1 B 9 kN CE 0196 (disco) 9906012 – Identificación: 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 kN CE 0196 (disco) 9906017 – Identificación: 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 kN CE 0196 (disco)

Características técnicas

  • Tinte de la lente: incoloro
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Etiquetado adicional Lente: W1 B 9 KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)