• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Replacement lens uvex pheos colourless

Nr art.: 9906012
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
Numer artykułu 9906012
EAN / GTIN 4031101604695
Numer producenta 9906012
Numer L L01660 1165
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex pheos replacement visor
  • Replacement lens for visor holder frame for uvex pheos 9906.002
  • (mechanical lever arms) or uvex pheos 9906.003 (self-locking magnetic fasteners)
  • magnetic fasteners)
  • Lightweight, robust face shield for uvex pheos
  • Industrial safety helmet E-S-WR/ B-S-WR and uvex pheos alpine
  • (visor adapter 9790.067 required)
  • Classification Arc fault class 1
  • Lens PC colourless/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Coating uvex supravision excellence

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wymienne szyby do wizjera uvex pheos/pronamic
  • Powłoka uvex supravision excellence
  • nie paruje i jest odporny na zarysowania
  • mechaniczne ramiona dźwigni
  • spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170 oraz posiada klasyfikację GS-ET 29 – klasa 1 w zakresie łuku elektrycznego
  • oznaczone ponadto zgodnie z zakresem zastosowania 3 (ciecze) i 9 (stopiony metal i gorące ciała stałe)

Cechy techniczne

  • Oznaczenie przedniej szyby: 2C-1,2
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W1 B 9 kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)