Náhradní čočky uvex pheos bezbarvé

Artiklové číslo: 9906012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9906012
EAN / GTIN 4031101604695
Číslo výrobce 9906012
L-číslo L01660 1165
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos náhradní hledí
  • Náhradní čočka pro rám držáku hledí uvex pheos 9906.002
  • (mechanické páčky) nebo uvex pheos 9906.003 (samosvorné magnetické zapínání)
  • magnetické upevňovací prvky)
  • Lehký, robustní obličejový štít pro uvex pheos
  • Průmyslová ochranná přilba E-S-WR/ B-S-WR a uvex pheos alpine
  • (nutný adaptér na hledí 9790.067)
  • Klasifikace Třída záblesku elektrického oblouku 1
  • Čočka bezbarvá PC/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • Povrchová úprava uvex supravision excellence

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Náhradní skla pro ochranný štít uvex pheos/pronamic
  • Povlak uvex supravision excellence
  • nezamlžuje se a je odolný proti poškrábání
  • mechanická ramena
  • splňuje normy EN 166 a EN 170 a je klasifikováno podle GS-ET 29 jako třída 1 pro elektrický oblouk
  • navíc označené podle oblasti použití 3 (kapaliny) a 9 (roztavený kov a horké pevné látky)

Technické vlastnosti

  • Označení Prefix Čočka: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Barva (filtr) Čočka: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Další označení Čočka: W1 B 9 KN CE
  • Ochrana před UV: UV400
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)