écran de rechange uvex pheos incolore

Réf.: 9906012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9906012
EAN / GTIN 4031101604695
Réf. fabricant 9906012
Article hors catalogue L01660 1165
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Visière de rechange uvex pheos
  • Ecran de rechange pour cadre de support de visière pour uvex pheos 9906.002
  • (bras de levier mécanique) ou uvex pheos 9906.003 (visière autobloquante).
  • fermetures magnétiques)
  • visière légère et robuste pour uvex pheos
  • Casque de protection industriel E-S-WR/ B-S-WR et uvex pheos alpine
  • (Adaptateur de visière 9790.067 nécessaire)
  • Classification arc électrique de classe 1
  • Oculaire PC incolore/UV 400, 2C-1,2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • revêtement uvex supravision excellence

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verres de rechange pour la visière uvex pheos/pronamic
  • Traitement uvex supravision excellence
  • anti-buée et résistant aux rayures
  • bras de levier mécaniques
  • Conforme aux normes EN 166 et EN 170 et classé GS-ET 29, classe d’arc électrique 1
  • classés également selon les domaines d’application 3 (liquides) et 9 (métaux en fusion et solides chauds)

Caractéristiques techniques

  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Autre marquage Disque: W1 B 9 KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)