Lentile de schimb uvex pheos incolore

Cod articol.: 9906012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9906012
EAN / GTIN 4031101604695
Număr producător 9906012
L-Număr L01660 1165
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Vizieră de schimb uvex pheos
  • Lentile de înlocuire pentru rama suport vizieră pentru uvex pheos 9906.002
  • (brațe mecanice cu pârghie) sau uvex pheos 9906.003 (închizători magnetici cu autoblocare)
  • închizătoare magnetice)
  • Ecran facial ușor și robust pentru uvex pheos
  • cască de protecție industrială E-S-WR/ B-S-WR și uvex pheos alpine
  • (este necesar adaptorul pentru vizieră 9790.067)
  • Clasificare Clasa de strălucire a arcului electric 1
  • Lentile PC incolor/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • uvex supravision excellence coating

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Lentile de schimb pentru viziera uvex pheos/pronamic
  • peliculă uvex supravision excellence
  • nu se aburește și este rezistent la zgârieturi
  • brațe mecanice de pârghie
  • Respectă standardele EN 166 și EN 170 și este clasificată conform GS-ET 29 în clasa 1 de arc electric
  • de asemenea, clasificate în funcție de domeniul de utilizare 3 (lichide) și 9 (metale topite și solide fierbinți)

Caracteristici tehnice

  • Etichetare Prefix Lentile: 2C-1,2
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Etichetare suplimentară Lens: W1 B 9 KN CE
  • Protecţie UV: UV400
  • Material disc: Policarbonat (PC)