• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckregal für C-Teile lackiert, Breite 1050 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990313 2000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
beschriebenes Teil Fachboden; Querträger; Säulenrahmen
Materialstärke 1,25 mm
Beschichtung verzinkt; pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Säulenrahmen
Anzahl Fachboden 8
Höhe Fachboden 25 mm
Rahmenprofil Rechteck-Stützen 50×25×1,25
Anzahl Profilrahmen 2
Material Stahlblech; Stahlblech
Farbe grau; silber
Produktart Fachbodenregal
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Breite Fach 1 000 mm
Fachlast max. 100 kg
Feldlast max. 800 kg
Lieferung komplett in Einzelteilen
Montageausführung Stecksystem
Regalzugriff beidseitig
Regal-Aufbau Grundregal
Außenmaß Breite 1 050 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Außenmaß Höhe 2 000 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990313 2000
EAN / GTIN 4069515065771
Herstellernummer 990313 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50 × 25 × 1,25 mm) mit Einhängeschlitzen im 25-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Mit geschlossenen Seitenwänden aus Stahlblech. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Fachböden aus verzinktem Blech mit verzinktem Traversenpaar. Stanzungen für Regalverbinder und Bodenanker vorhanden.

Lackierung:

Säulenrahmen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Traversenpaare und Fachböden immer verzinkt.

Hinweis:

  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990325 − 990376.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
  • Reihenaufstellung nur mit Grundregalen möglich.