{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7016
|
|
| Pieza descrita |
Estante; Travesaño; Bastidor vertical
|
|
| Grosor material |
1,25 mm
|
|
| Recubrimiento |
Galvanizado/a; Con recubrimiento de polvo
|
|
| Color, gris |
Gris antracita
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Säulenrahmen
|
|
| Número de estantes |
8
|
|
| Altura del estante |
25 mm
|
|
| Perfil de bastidor |
Rechteck-Stützen 50×25×1,25
|
|
| Número bastidores perfilados |
2
|
|
| Material |
Chapa de acero; Chapa de acero
|
|
| Color |
gris; plateado
|
|
| Tipo de producto |
Estantería de baldas
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
25 mm
|
|
| Ancho del compartimento |
1.000 mm
|
|
| Carga por estante máx. |
100 kg
|
|
| Carga de campo máx. |
800 kg
|
|
| Entrega |
Completamente en piezas individuales
|
|
| Ejecución de montaje |
Sistema de encajes
|
|
| Acceso al estante |
Por los dos lados
|
|
| Montaje estantería |
Estantería básica
|
|
| Medida exterior anchura |
1.050 mm
|
|
| Medida exterior profundidad |
400 mm
|
|
| Medida exterior altura |
2.000 mm
|
| Número de artículo | 990313 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065771 | |
| Número del fabricante | 990313 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |