Rafturi cu fixare pentru piese C vopsit, Lăţime de 1050 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 990313 2000
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Rafturi de depozitare; Traversă; Cadrul coloanei
Grosimea materialului 1,25 mm
Strat de acoperire Galvanizat; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Säulenrahmen
Număr de rafturi de depozitare 8
Înălțime raft 25 mm
Profil cadru Rechteck-Stützen 50×25×1,25
Număr de cadre profilate 2
Material Tablă de oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Raft de depozitare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Lățime compartiment 1.000 mm
Sarcină compartiment max. 100 kg
Sarcina câmp max. 800 kg
Livrarea Complet în părți individuale
Model pentru montaj Sistem de prindere
Acces la raft Bilateral
Structura raftului Raft de bază
Dimensiune exterioară l 1.050 mm
Dimensiune externă adâncime 400 mm
Dimensiune exterioară H 2.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 990313 2000
EAN / GTIN 4069515065771
Număr producător 990313 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadre stabile cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agăţare la interval de 25 mm pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul coloanelor este prevăzut cu capace de capăt din plastic. Cu pereți laterali închiși din tablă de oțel. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Raft de depozitare din tablă galvanizată cu o pereche de traverse galvanizate. Sunt prevăzute ștanțări pentru elementele de legătură ale rafturilor și pentru ancore de podea.

Culoare:

Cadru cu coloane antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.
Seturi de traverse și rafturi de depozitare, întotdeauna galvanizate.

Notă:

  • Componentele individuale şi accesoriile pentru rafturile de depozitare modulare sunt prezentate la Cod 990325 − 990376.
  • Pentru a asigura stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime:adâncime este mai mare de 5:1 este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.
  • Montarea în serie este posibilă numai cu rafturi de bază.