{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Apoyos; Bastidor vertical; Estante | |
| Grosor material | 1,25 mm | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a; Galvanizado/a | |
| Número de estantes | 8 | |
| Altura del estante | 25 mm | |
| Perfil de bastidor | Rechteck-Stützen 50×25×1,25 | |
| Número bastidores perfilados | 2 | |
| Material | Acero; Chapa de acero | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Estantería de baldas | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Ancho del compartimento | 1.000 mm | |
| Carga por estante máx. | 100 kg | |
| Carga de campo máx. | 800 kg | |
| Entrega | Completamente en piezas individuales | |
| Ejecución de montaje | Sistema de encajes | |
| Acceso al estante | Por los dos lados | |
| Montaje estantería | Estantería básica | |
| Medida exterior anchura | 1.050 mm | |
| Medida exterior profundidad | 400 mm | |
| Medida exterior altura | 2.000 mm |
| Número de artículo | 990307 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065757 | |
| Número del fabricante | 990307 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |