{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă |
Cadrul coloanei; Stâlpi; Rafturi de depozitare
|
|
| Grosimea materialului |
1,25 mm
|
|
| Strat de acoperire |
Galvanizat; Galvanizat
|
|
| Număr de rafturi de depozitare |
8
|
|
| Înălțime raft |
25 mm
|
|
| Profil cadru |
Rechteck-Stützen 50×25×1,25
|
|
| Număr de cadre profilate |
2
|
|
| Material |
Oţel; Tablă de oţel
|
|
| Culoarea |
argintiu
|
|
| Tip produs |
Raft de depozitare
|
|
| Egalizarea înălţimii la intervale |
25 mm
|
|
| Lățime compartiment |
1.000 mm
|
|
| Sarcină compartiment max. |
100 kg
|
|
| Sarcina câmp max. |
800 kg
|
|
| Livrarea |
Complet în părți individuale
|
|
| Model pentru montaj |
Sistem de prindere
|
|
| Acces la raft |
Bilateral
|
|
| Structura raftului |
Raft de bază
|
|
| Dimensiune exterioară l |
1.050 mm
|
|
| Dimensiune externă adâncime |
400 mm
|
|
| Dimensiune exterioară H |
2.000 mm
|
| Cod articol | 990307 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515065757 | |
| Număr producător | 990307 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |