{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Støtter; Søjleramme; Hylde | |
| Materialetykkelse | 1,25 mm | |
| Belægning | forzinket; forzinket | |
| Antal hylder | 8 | |
| Højde, hylde | 25 mm | |
| Rammeprofil | Rechteck-Stützen 50×25×1,25 | |
| Antal profilrammer | 2 | |
| Materiale | Stål; stålplade | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | hyldereol | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Bredde, rum | 1.000 mm | |
| Rumbelastning, maks. | 100 kg | |
| Områdebelastning, maks. | 800 kg | |
| Levering | komplet i individuelle dele | |
| monteringsudførelse | stiksystem | |
| reoladgang | dobbeltsidet | |
| reolkonstruktion | basisreol | |
| udvendige mål, bredde | 1.050 mm | |
| udvendige mål, dybde | 400 mm | |
| Udvendige mål, højde | 2.000 mm |
| Artikelnummer | 990307 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515065757 | |
| Producentnummer | 990307 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |