Ramy, Głębokość 400 mm, wysokość: 800mm

Nr art.: 990271 800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 40
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 40 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wys. regału 800 mm
adaptacja półek 2-stronny
Rodzaj produktu Ramy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Numer producenta 990271 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201990216.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.