{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7016
|
|
| Część opisana |
Półki
|
|
| Powłoka |
Ocynkowane
|
|
| Odcień, Szare |
Szary antracytowy
|
|
| Część opisana, Szary antracytowy |
Säulenrahmen; Traversen
|
|
| Liczba półek |
2
|
|
| Szerokość półki |
946 mm
|
|
| Głębokość półki |
500 mm
|
|
| Wysokość półki |
38 mm
|
|
| Profil ramy |
Rechteckprofil 50×25×1,25
|
|
| Liczba ram profilowych |
1
|
|
| Materiał |
Z blachy stalowej
|
|
| Kolor |
Szare; Srebrna
|
|
| Wybór kolorów |
Farby GARANT
|
|
| Rodzaj produktu |
Regały półkowe
|
|
| Regulacja wysokości co |
40 mm
|
|
| szerokość przegrody |
900 mm
|
|
| maks. nośność półki |
120 kg
|
|
| maks. obciążenie pola |
900 kg
|
|
| Dostawa |
Komplet, w stanie rozłożonym
|
|
| Wykonanie montażowe |
System wtykowy
|
|
| Konstrukcja regałów |
Regał dostawny
|
|
| Wymiar nominalny głębokości |
500 mm
|
|
| Wymiar nominalny wysokości |
800 mm
|
|
| Szerokość zewnętrzna |
975 mm
|
| Numer artykułu | 990216 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406114268 | |
| Numer producenta | 990216 800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |