Šoniniai rėmai, Gylis 400 mm, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 990271 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Tinka, stelažo aukštis 800 mm
Tinka, kai stelažo gylis 400 mm
Spalva pilkas
Produkto rūšis šoniniai rėmai
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Montavimo paviršių skaičius 2
Gylis 400 mm
Aukštis 800 mm
Paskirtis tinka surenkamam stelažui su lentynomis
Medžiaga lakštinis plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Gamintojo numeris 990271 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis kabinamiems elementams kas 40 mm ir plastikiniais antgaliais abiejuose galuose.

Paskirtis:

Baziniams ir pristatomiems stelažams Nr. 990201990216.

Spalva:

Tamsiai pilkosspalvos RAL 7016, dengtos milteliais.