Stolpramar, Djup 400 mm, höjd: 800mm

Article no.: 990271 800
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Höjdinställning i raster 40 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hyllhöjd 800 mm
Hylla anpassning dubbelsidig
Produktslag Stolpramar

Identification & Classification

Artikkelkode 990271 800
EAN / GTIN 4062406114213
Manufacturer number 990271 800
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med upphängningsslitsar i 40 mm raster och plastlock i båda ändarna.

Användningsdata:

För bas- och påbyggnadshyllställ nr 990201990216.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.