Ramy, Głębokość 400 mm, wysokość: 1000mm

Nr art.: 990271 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Kolor
Szare
Rodzaj produktu
Rama
Regulacja wysokości co
40 mm
Liczba powierzchni mocowania
2
Głębokość
400 mm
Wysokość
1 000 mm
Materiał
z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990271 1000
EAN / GTIN 4062406114237
Numer producenta 990271 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z podłużnymi otworami do zawieszania co 40 mm i plastikowymi kapturkami na obu końcach.

Zastosowanie:

Do regałów podstawowych i dostawnych nr 990201 – 990216.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016, lakier proszkowy.