{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 9005 | |
| Część opisana | Półki | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Regalstützen | |
| Część opisana, Szary | Fachböden | |
| Liczba półek | 5 | |
| Szerokość półki | 1 000 mm | |
| Głębokość półki | 600 mm | |
| Profil ramy | Quadratprofil 40×40×2 mm | |
| Liczba stojaków | 2 | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Regały półkowe | |
| Regulacja wysokości co | 40 mm | |
| szerokość przegrody | 950 mm | |
| maks. nośność półki | 180 kg | |
| maks. obciążenie pola | 5 500 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Konstrukcja regałów | Regał dostawny | |
| Wymiar nominalny głębokości | 600 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 2 000 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 1 031 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 2 004 mm |
| Numer artykułu | 990025 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518224 | |
| Numer producenta | 990025 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |