{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 9005 | |
| Beskrevet del | stivere til hylder; Hylde | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Beskrevet del | Regalstützen; Fachböden | |
| Antal hylder | 5 | |
| Bredde, hylde | 1.000 mm | |
| Dybde, hylde | 600 mm | |
| Antal reolgavle | 2 | |
| Materiale | Stål; stålplade | |
| Farve | grå; sort | |
| Produkttype | hyldereol | |
| Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
| Rumbelastning, maks. | 180 kg | |
| Levering | komplet i individuelle dele | |
| Monteringsudførelse | stiksystem | |
| Reolkonstruktion | påbygningsreol | |
| Nom. mål, bredde | 1.000 mm | |
| Nom. mål, dybde | 600 mm | |
| Nominel målsætningshøjde | 2.000 mm | |
| Udvendige mål, bredde | 1.031 mm | |
| Udvendige mål, højde | 2.004 mm |
| Artikelnummer | 990025 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518224 | |
| Producentnummer | 990025 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |