{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Partea descrisă | Stâlpi de raft; Rafturi de depozitare | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Regalstützen; Fachböden | |
| Număr de rafturi de depozitare | 5 | |
| Lățime raft | 1.000 mm | |
| Adâncime raft | 600 mm | |
| Număr de coloane cu rafturi | 2 | |
| Material | Oţel; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Raft de depozitare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 40 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 180 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Structura raftului | Raft anexat | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.000 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 600 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 2.000 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 1.031 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 2.004 mm |
| Cod articol | 990025 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518224 | |
| Număr producător | 990025 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |