{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 180 kg | |
| Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
| Altura da estante | 2.000 mm | |
| Profundidade da estante | 600 mm | |
| Medidas de montagem, altura da estante de ampliação | 2.004 mm | |
| Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 1.031 mm | |
| Largura da prateleira | 1.000 mm | |
| Profundidade da prateleira | 600 mm | |
| Largura da prateleira, espaço livre | 950 mm | |
| Número de prateleiras | 5 | |
| Número de suportes de estante | 2 | |
| carga máxima do módulo com distância entre prateleiras de 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
| Estrutura da estante | Prateleira adicional | |
| Montagem por encaixe | sim | |
| Tipo de fixação da prateleira | Cavilhas cónicas | |
| Montagem pelo cliente | sim | |
| Tipo de produto | Estante de prateleiras |
| Número do artigo | 990025 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197518224 | |
| Número do fabricante | 990025 2000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |