Universalus pristatomas stelažas, Gylis 600 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990025 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 9005
Aprašyta dalis lentynų stovas; Lentynos
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Regalstützen; Fachböden
Lentynų skaičius 5
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos dugnas 600 mm
Stelažo stovų skaičius 2
Medžiaga Plienas; lakštinis plienas
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis sandėlio lentynos
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Apkrova maks. 180 kg
Pristatymas atskiromis dalimis
Montavimas sujungimo sistema
Lentynos konstrukcija pristatomas stelažas
Nominalusis plotis 1 000 mm
Nominalusis gylis 600 mm
Nominalusis aukštis 2 000 mm
Išorinis plotis 1 031 mm
Išorinis aukštis 2 004 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990025 2000
EAN / GTIN 4045197518224
Gamintojo numeris 990025 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtos kvadratinės atramos 40×40×2 mm, kas 40:40 mm su įkabinimo įpjovomis lentynų aukščiui priderinti prie laikomo krovinio. Atramos su plastikinėmis pagrindo plokštėmis. Ypač tvirtos lentynos iš lakštinio plieno su į vidų užlenktais krašteliais. Sekcijos apkrova: kai atstumas tarp lentynų yra 600 mm, maksimali sekcijos apkrova 1375−5500 kg.

Paskirtis:

Idealu pramonei, amatams, prekybai, administracijai, archyvams ir t.t. Matmenys yra priderinti prie populiarių metalinių ir plastikinių sandėliavimo talpų geriausiai išnaudojama vieta. Galima statyti kaip vieną atskirą ar dvigubą lentyną arba eilėmis. Paprastas, greitas ir tikslus surinkimas be varžtų, lentynos tik įkabinamos ir užfiksuojamos prie jų esančiais kūginiais kaiščiais (Nr. 968420).

Spalva:

Lentynų atramos labai juodos RAL 9005, lentynos pilkos, dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Daiktadėžes universalioms lentynoms Nr. 990000 - 990015 rasite 96-me skyriuje.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 4:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Sistemą naudokite sandėliavimui pramonėje, amatuose, prekyboje, administracijoje ir archyvuose.
  • Įsitikinkite, kad sistema būtų išlyginta, nestovėtų kreivai ir būtų tvirtai pritvirtinta.
  • Sistemą suprojektuokite tik vertikalioms apkrovoms.

Netinkamas naudojimas
  • Horizontali arba įstrižinė jėga.
  • Sunkių daiktų atrėmimas į sistemą.
  • Staigus sunkių daiktų padėjimas ant lentynos.
  • Sistemos naudojimas kaip pagalbos priemonė lipant.