Pojemniki na surowce wtórne, pojemność 75 l, z samoczynnie zamykającą się pokrywą wrzutową, Kolor RAL klapy wrzutowej: 3016

Nr art.: 987150 3016
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor RAL klapy wrzutowej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 3016
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czerwony Czerwony koralowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Czerwony koralowy Einwurfklappe
Oznaczenie producenta Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Kolor Szare; Czerwony
Pojemność 75 l
Wysokość 1 000 mm
Szerokość 400 mm
Głębokość 380 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Norma DIN 4102
Masa 19,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987150 3016
EAN / GTIN 4031068199937
Numer producenta 660-075-0-2-200 + 3016
Producent/osoba odpowiedzialna Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Wykonanie:

Pojemnik 75 l z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym (w obszarze dna wodoszczelny) i drzwiczkami skrzydłowymi (z uchwytem magnetycznym i zamkiem z czopem czworokątnym).
Z samoczynnie zamykającą się pokrywą wrzutową, zapobiegającą rozprzestrzenianiu się odorów i ognia.

Norma:

Niepalne wg DIN 4102 lub DIN EN 13501-1.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa – szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Do kolorowego oznakowania klap wrzutowych dołączono wytrzymałe, samoprzylepne naklejki ochronne w odpowiednich kolorach.