Colector de residuos de 75 litros con tapa de entrada de cierre automático, Tapa de entrada color RAL: 3016

Número de artículo: 987150 3016
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tapa de entrada color RAL Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 3016
Color, gris Gris luminoso
Color, rojo Rojo coral
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Rojo coral Einwurfklappe
Denominación del fabricante Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Color gris; rojo
Volumen 75 l
Altura 1.000 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 380 mm
Tipo de producto Cubo de basura
Forma forma rectangular
Superficie con recubrimiento de polvo
Norma DIN 4102
Peso 19,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 987150 3016
EAN / GTIN 4031068199937
Número del fabricante 660-075-0-2-200 + 3016
Fabricante/responsable Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descripción

Ejecución:

Recipiente colector de 75 litros con recipiente interior galvanizado (estanco a los líquidos en la zona del suelo) y puerta batiente (con sujeción magnética y cerradura cuadrangular).
Con tapa de cierre automático, ignífuga y protectora de los malos olores.

Norma:

Incombustible según DIN 4102 y DIN EN 13501-1.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Para la identificación de color de las tapas de entrada se adjuntan protectores autoadhesivos muy robustos en los correspondientes colores.